印刷プレビュー

EC指示計

HI 983307 EC指示計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16502185
商品レビューを投稿する
注文コード
16502185
品番
HI 983307
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,332
販売価格(税別)
¥17,900

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
用途
警報ランプ付EC指示計
耐水性のある本器は、安価でメンテナンスも簡単で、精度の高い流水のモニターが可能です。電極には温度センサーが内蔵され温度変化に対し自動的に補償します。測定モードにおいて、セットポイントを外れると赤いランプが光りお知らせ します。本体の防水機能により内部の電気回路は守られています。 本器はどんな場所でも容易に設置することができます。 ACアダプターの使用により、長時間にわたる連続監視ができます。
セット内容
本体、EC電極(HI 7632/2)、校正用ミニドライバー、 ACアダプター、取扱説明書
※ 5.00mS/cm標準液1回分付属
仕様
セットポイント:0.70〜3.50mS/cm、警報ランプ:セットポイント ±0.2mS/cm
質量(g)
215
電源
ACアダプター
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
86×110×43
精度
(@20℃)±2%FS
温度補償
自動 (温度係数2%/℃)
校正
手動で1点校正
測定範囲(mS/cm)
0.00〜9.99
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
0.01mS/cm
防水仕様
日常防水

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。