印刷プレビュー

ORP/ ℃テスター

HI 98120 ORP/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16502702
商品レビューを投稿する
注文コード
16502702
品番
HI 98120
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,732
販売価格(税別)
¥22,900

 
お気に入りに追加
電極の交換が可能。
日常防水機能付き。
用途
ORPと温度測定が可能な防水付テスター。
このハンディータイプの測定器でORPと温度を測定する事が可能です。
この測定器は精度が高いだけでなく電極を交換する事も出来ます。また100%浮揚性です。
セット内容
本体、ORP電極(HI 73120)、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、電極保護キャップ、取扱説明書、保証書他
※ 標準液は付属しておりません
測定範囲
(ORP)±1000mV、(温度)-5.0〜60.0℃
質量(g)
100
電源
LR-44ボタン電池4個
測定項目
ORP、温度
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
163×40×26
精度
(@20℃)pH-ORP ±2mV、温度 ±0.5℃
電源自動OFF
8分間の未使用後
使用環境温度(℃)
-5.0〜50.0
検出単位
(pH)-、ORP 1mV、温度 温度: 0.1℃
防水仕様
日常防水
注意
※ 標準液は付属しておりません

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。