印刷プレビュー

pH指示計

HI 981401N pH指示計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16502928
商品レビューを投稿する
注文コード
16502928
品番
HI 981401N
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥23,652
販売価格(税別)
¥21,900

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
ノイズ防止のアース棒が付属
溶液の詰りを防ぐゲルタイプのpH電極
日常防水型
pH電極の交換が簡単
用途
アース棒付のpH指示計。ノイズをカットし安定した測定が可能。
農業や水耕栽培での厳しい環境に適した測定器です。
耐水性を持ち、測定したいサンプルのすぐ上に設置してモニターすることができます。
電池ではなく付属のACアダプターを使用するので、バッテリー低下によるエラーの心配はありません。電極は交換可能で、接続部には防水処理が施されています。ステンレス製のアース棒により潜在的なアースの問題を防ぎ、電極の寿命も保つことができます。
またゲルタイプのpH電極により、リン酸塩、硝酸塩などの高濃度の溶液による液絡部の詰まりを防ぎます。
セット内容
本体、pH電極(HI 1286)、アース棒(HI 1283)、校正用ミニドライバー、ACアダプター、取扱説明書他
※ pH4.01,pH7.01標準液各1回分付属
※電極保存液は付属しておりません
測定範囲
0.0〜14.0pH
質量(g)
150
電源
ACアダプター
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
86×110×43
精度
(@20℃)±0.2pH
校正
手動で1点、または2点校正
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
0.1pH
防水仕様
日常防水
注意
pH校正について【1点校正の場合】pH7.01の標準液をお使いください。
【2点校正の場合】pH7.01と、pH4.01またはpH10.01の標準液の組合せ、あるいはpH6.86と、pH4.01またはpH9.18の標準液の組合せで校正してください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。