HI 981402 pH指示計 1個 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 【通販モノタロウ】 16502937

印刷プレビュー

pH指示計

HI 981402 pH指示計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16502937
(0件の商品レビュー)
注文コード
16502937
品番
HI 981402
内容量
1個
参考基準価格
¥20,000
税込価格
¥21,060
販売価格(税別)
¥19,500

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
LEDランプが点滅するアラーム機能
日常防水型
pH電極の交換が簡単
詰りに強い液絡部の電極を採用
用途
警報ランプ付pH指示計。詰りに強い液絡部の電極を採用。
2mケーブル付の電極を使用し、接続部には防水処理が施され、またハンナ独自の詰まりに強いテフロン製液絡部により電極の寿命が延び精度も上がりました。 付属の警報ランプは、pH3〜11の間でセットしたポイントから±0.5pH以上外れるとLEDランプが赤く点滅しお知らせします。
本器は屋外設置や湿気の高い環境にも適しています。また測定したいサンプルのすぐ上に設置してモニターすることができます。
セット内容
本体、pH電極(HI 1286)、校正用ミニドライバー、ACアダプター、取扱説明書
※ pH4.01,pH7.01標準液各1回分付属
※ 電極保存液は付属しておりません
仕様
セットポイント:3.0〜11.0pH
測定範囲
0.0〜14.0pH
質量(g)
150
電源
ACアダプター
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
86×110×43
精度
(@20℃)±0.2pH
校正
手動で2点校正
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
0.1pH
防水仕様
日常防水
アラーム
セットポイント±0.5pH
注意
※電極保存液は付属しておりません
※pH校正について【1点校正の場合】pH7.01の標準液をお使いください。【2点校正の場合】pH7.01と、pH4.01またはpH10.01の標準液の組合せ、あるいはpH6.86と、pH4.01またはpH9.18の標準液の組合せで校正してください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン