印刷プレビュー

Primo 4 ECテスター

Primo 4 Primo 4  ECテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16503445
商品レビューを投稿する
注文コード
16503445
品番
Primo 4
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,357
販売価格(税別)
¥9,590

 
お気に入りに追加
細径電極で広い用途
自動1点校正タイプ
用途
細径電極、1mケーブル付きで多用途な1台。
コンパクトなスティックタイプのECテスターです。
細径電極に加え1mケーブル付なので、さらに用途が広がります。
現場でのチェックに適しています。
セット内容
本体、LR-44ボタン電池2個、取扱説明書他
電源
LR-44ボタン電池2個
ケーブル長(m)
1
精度
(@20℃)±2%FS
温度補償
自動
電源自動OFF
5分間の未使用後
校正
自動で1点校正
測定範囲(mS/cm)
0.00〜10.00
使用液
使用可能な標準液:1413μS/cm
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
0.01mS/cm
注意
※ 標準液は付属しておりません。※電極の交換は出来ません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。