Primo 5 Primo 5 ECテスター 1セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 【通販モノタロウ】 16503454

印刷プレビュー

Primo 5 ECテスター

Primo 5 Primo 5  ECテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16503454
出荷目安:8日
8日出荷とは
(0件の商品レビュー)
注文コード
16503454
品番
Primo 5
内容量
1セット
参考基準価格
¥10,000
税込価格
¥10,357
販売価格(税別)
¥9,590

 
お気に入りに追加
細径電極で広い用途
自動1点校正タイプ
用途
広い用途に対応した細径電極のテスター。
自動1点校正の便利な1台です。
細径電極のため、用途も広がります。
セット内容
本体、LR-44ボタン電池2個、取扱説明書他
電源
LR-44ボタン電池2個
精度
(@20℃)±0.2FS
温度補償
自動
電源自動OFF
5分間の未使用後
測定範囲(μS/cm)
0〜1999
校正
自動で1点校正
使用液
使用可能な標準液:1413 μS/cm
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
1μS/cm
注意
※ 標準液は付属しておりません。※電極の交換は出来ません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン