HI 98331 Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター 1個 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 【通販モノタロウ】 16503463

印刷プレビュー

Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター

HI 98331 Soil Test  土壌ダイレクト EC/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16503463
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
16503463
品番
HI 98331
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥16,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
土壌に直接突き刺し、ECと温度測定が可能。
液体の測定も可能。
電極の交換が容易。
土壌の導電率と温度のダイレクト測定に特化したポケットタイプのEC/℃計で、土壌に直接電極を突き刺して測定できますので、現場での抜き取り検査などに最適です。もちろん、溶液の測定も可能です。
長さ122mmの突き刺し型の電極(HI 73331)には温度センサーが内蔵され、測定値は自動温度補正されます。
セット内容
本体、EC電極(HI 73331)、LR-44ボタン電池4個、校正用ミニドライバー、電極保護キャップ、取扱説明書他
測定範囲
(EC)0.00〜4.00 mS/cm、(温度)0.0〜50.0℃
質量(g)
100
電源
LR44型ボタン電池4個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
163×40×26
精度
(@20℃)EC:±0.05 (0.00〜2.00mS/cm)、±0.30 (2.00〜4.00mS/cm) 温度:±1℃
温度補償
自動
校正
手動で1点校正
使用液
使用可能な標準液:1413 μS/cm
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
(EC)0.01 mS/cm、(温度)0.1℃
交換電極
カートリッジ式EC電極: HI 73331、電極部の長さ:122mm (ステンレス製)
注意
※標準液は付属しておりません。
※土壌に突き刺し測定する際には、必ず水分が必要になります。
※精製水や蒸留水で土壌を十分に湿らせませんと、安定した数値は検出されません。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
16503463
HI 98331
62329532
HI 98331N
Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 1個
¥16,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 土壌のEC検査

「土壌に直接挿すだけでECと温度を即座に計測」と謳われているだけに,すばやくECと土の温度を測定することができました。周囲の土壌での数字の変動はほとんどなく,土を採取しての測定と同等の数値が出ているのではないかと思います。(両方の機器があるわけではないので,確たるところはわかりません。)ただし,土壌が十分に水分を含んでいなければならず,雨上がりに測定しました。乾いているときは純水などで湿らせねばならず,手間がかかります。その点,雨上がりは楽です。後,表記にはありませんでしたが,一度は標準液を購入して,校正をすることは必要だと思います。今回購入した機器は0.06ほど誤差がありました。その後は大まかな数字がわかればいいと思っているので,小数点以下2桁の有効数字は必要なく,身近な肥料を定量溶かして測定しておき,適当な標準液にできないかと考えています。

これは注文コード16503463についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン