HI 208 ポータブルpH/ ℃計(ビーカーホルダー&スターラー付) 1個 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 【通販モノタロウ】 16505037

印刷プレビュー

ポータブルpH/ ℃計(ビーカーホルダー&スターラー付)

HI 208 ポータブルpH/ ℃計(ビーカーホルダー&スターラー付) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16505037
(0件の商品レビュー)
注文コード
16505037
品番
HI 208
内容量
1個
参考基準価格
¥57,000
税込価格
¥57,132
販売価格(税別)
¥52,900

 
お気に入りに追加
野外での実験にも最適なサイズ。画面が大きく、操作も簡単。
スターラー機能付き。
用途
ビーカー、電極ホルダー、スターラー付のpH計。
学校・教育機関での実験等に適した小型卓上pH計です。
ACアダプターだけでなく9Vアルカリ電池でも作動するため、室内だけでなく野外でもご使用が可能です。
スターラーも付いており、小型ながら高性能。
セット内容
本体、pH電極(HI 1291D)、100mlプラスチックビーカー、電極ホルダー、攪拌子、ACアダプター、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書他
pH4.01、pH7.01標準液各1回分付属
測定範囲
(pH)-2.00〜16.00pH、(温度) -5.0〜105.0℃
質量(g)
420
回転数(min-1[r.p.m])
(スターラー)500
電源
9Vアルカリ電池1個、またはACアダプター
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
104×192×134
精度
(@20℃)(pH)±0.02pH、(温度)±0.5℃/60℃まで、±1℃/60℃以上
温度補償
自動
材質(プレート)
ABS
校正
自動で1点または2点校正
撹拌容量(mL)
100
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
(pH)0.01pH、(温度)0.1℃
注意
※電極保存液は付属しておりません

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン