HI 96747 ポータブル項目別 吸光光度計 1個 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 【通販モノタロウ】 16505746

印刷プレビュー

ポータブル項目別 吸光光度計

HI 96747 ポータブル項目別 吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16505746
(0件の商品レビュー)
注文コード
16505746
品番
HI 96747
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥50,652
販売価格(税別)
¥46,900

 
お気に入りに追加
全部で  48  種類のバリエーションがあります
BEPS(バッテリーエラー予防システム)搭載
バリデーターでの校正が可能
GLP機能搭載
自動電源オフ機能
用途
水中の銅(Cu)を0.000〜1.500mg/Lの範囲で測定します。
水中に含まれる銅を測定し大きな画面にデジタル表示します。
ガラスセルがいつも同じ位置に来るように本体にセット出来るので、高精度な測定が可能です。
前回の校正日が確認できるGLP機能付です。
バリデーターを使用することでいつでも本体のチェックをすることができます。
銅は浮遊物質や塩類として廃水および自然水の中に存在します。
給水装置の銅管、真鍮器具からの溶出や、銅山廃水、工場廃水、農薬による混入が考えられます。人間にとっては摂取しても健康に問題ありませんが、高濃度では動植物にとって有毒なので、公的機関や製造業者による厳しい監視が必要となります。一方、低濃度の場合はプランクトンや藻類の成長を抑えるためによく利用されています。
※水道法の水質基準: 1.0mg/L以下
※冷却塔の水質管理基準: 0.1mg/L以下
※下水道法の水質基準: 3mg/L以下
適合
銅(LR)試薬 HI 95747-01、HI 95747-03
セット内容
本体、測定用ガラスセル2組、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書、保証書
質量(g)
360
電源
9Vアルカリ電池1個
測定範囲(mg/L)
0.000〜1.500
測定項目
銅(LR)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×104×69
精度
±0.010mg/L ±測定値の5%
光源
発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル@560nm
電源自動OFF
10分間の未使用後
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
0.001mg/L
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※試薬は付属しておりません。
※バリデーターは付属しておりません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン