印刷プレビュー

ポータブル残留塩素/pH計 遊離・全塩素 (低濃度)/ pH

HI 96710C ポータブル残留塩素/pH計 遊離・全塩素 (低濃度)/ pH HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16505825
商品レビューを投稿する
注文コード
16505825
品番
HI 96710C
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥85,212
販売価格(税別)
¥78,900

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
バリデーターによる数値の検証と校正が可能
BEPS(バッテリーエラー予防システム)機能
内蔵タイマーにより測定までのカウントダウンが可能
GLP機能による校正状態の確認が可能
未使用時に自動電源オフ
ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます
用途
ワイドディスプレイと日常防水仕様が特長のDPDデジタル残留塩素&pH計
手で持っても台においても使いやすい横型です。表示メッセージも分かりやすく操作も簡単です。
1台で遊離塩素と全塩素に加えpHの測定ができます。
予算に合わせてキットタイプおよび本体タイプを選択可能。
セット内容
本体、測定用ガラスセル2組、バリデーター1セット、セル面清浄用布1枚、試薬開封用はさみ、9Vアルカリ電池1個、試薬100回分無償引換票、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース
測定範囲
(遊離塩素)0.00〜5.00mg/L (ppm)、(全塩素)0.00〜5.00mg/L (ppm) 、(pH)6.5〜8.5pH
質量(g)
360
電源
9Vアルカリ電池1個
測定項目
遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (超高濃度)/pH
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
180×83×46
精度
(遊離塩素)±0.03mg/L (ppm) ±測定値の3%、(全塩素)±0.03mg/L (ppm) ±測定値の3%、(pH)±0.1pH
分解能
(遊離塩素)0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)、(全塩素)0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)、(pH)0.1pH
光源
発光源:タングステンランプ、受光部:フィルター装置付シリコンフォトセル (525nm)
電源自動OFF
10分間の未使用後
校正
1点校正/専用バリデーターにて
測定原理
(残留塩素)DPD吸光光度法、(pH)フェノールレッド法
使用環境温度(℃)
0〜50
防水仕様
日常防水

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。