印刷プレビュー

ポータブル残留塩素計

HI 96734B ポータブル残留塩素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16505843
(1件の商品レビュー)
注文コード
16505843
品番
HI 96734B
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥51,732
販売価格(税別)
¥47,900

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
バリデーターによる数値の検証と校正が可能
BEPS(バッテリーエラー予防システム)機能
内蔵タイマーにより測定までのカウントダウンが可能
GLP機能による校正状態の確認が可能
未使用時に自動電源オフ
ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます
用途
10mg/Lまでの遊離・全塩素を測定できる高濃度用残留塩素計
旧機種のHI 95734と比べ液晶画面は約3倍の大きさで、日常防水加工も施されました。
手で持っても台においても使いやすい横型です。
表示メッセージも分かりやすく操作も簡単です。
1台で10.00mg/Lまでの遊離塩素と全塩素の測定ができます。
セット内容
本体、測定用ガラスセル2組、9Vアルカリ電池1個、試薬100回分無償引換票、日本語取扱説明書、保証書
測定範囲
(遊離塩素)0.00〜10.00mg/L、(全塩素)0.00〜10.00mg/L
質量(g)
360
電源
9Vアルカリ電池1個
測定項目
遊離塩素 (高濃度)/全塩素 (高濃度)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
180×83×46
精度
(@25℃)遊離塩素 ±0.03mg/L ±測定値の3%全塩素 ±0.03mg/L ±測定値の3%
分解能
遊離塩素 0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)全塩素 0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)
光源
発光源:タングステンランプ、受光部:フィルター装置付シリコンフォトセル (528nm)
電源自動OFF
10分間の未使用後
校正
1点校正/専用バリデーターにて
測定原理
DPD吸光光度法
使用環境温度(℃)
0〜50
防水仕様
日常防水

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 授業

これまで試薬で対応してきましたが、コンパクトで性能も良く満足しています。

これは注文コード16505843についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。