HI 96761C ポータブル残留塩素計 1個 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 【通販モノタロウ】 16505877

印刷プレビュー

ポータブル残留塩素計

HI 96761C ポータブル残留塩素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16505877
出荷目安:8日
8日出荷とは
(1件の商品レビュー)
注文コード
16505877
品番
HI 96761C
内容量
1個
参考基準価格
¥80,000
税込価格
¥74,412
販売価格(税別)
¥68,900

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
バリデーターによる数値の検証と校正が可能
BEPS(バッテリーエラー予防システム)機能
内蔵タイマーにより測定までのカウントダウンが可能
GLP機能による校正状態の確認が可能
未使用時に自動電源オフ
用途
0.001mg/Lの単位まで表示する超低濃度用残留塩素計。
本器は超低濃度の全塩素測定用で、イオン交換膜の保全などの用途に適します。
旧機種のHI 95761と比べ液晶画面は約3倍の大きさで、日常防水加工も施されました。
手で持っても台においても使いやすい横型です。
表示メッセージも分かりやすく操作も簡単です。
0.500mg/Lまでの全塩素の測定ができます。
セット内容
本体、測定用ガラスセル2組、バリデーター1セット、セル面清浄用布1枚、試薬開封用はさみ、9Vアルカリ電池1個、試薬100回分無償引換票、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース
質量(g)
360
電源
9Vアルカリ電池1個
測定範囲(mg/L)
0.000〜0.500 (ppm)
測定項目
全塩素 (超低濃度)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
180×83×46
精度
(@25℃)±0.020mg/L ±測定値の3%
分解能
0.001mg/L
光源
発光源:タングステンランプ、受光部:フィルター装置付シリコンフォトセル (530nm)
電源自動OFF
10分間の未使用後
校正
1点校正/専用バリデーターにて
測定原理
DPD吸光光度法
使用環境温度(℃)
0〜50
防水仕様
日常防水

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 授業

これまで試薬で対応してきましたが、コンパクトで性能も良く満足しています。

これは注文コード16505843についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン