HI 96762B ポータブル残留塩素計 1個 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 【通販モノタロウ】 16505886

印刷プレビュー

ポータブル残留塩素計

HI 96762B ポータブル残留塩素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16505886
出荷目安:8日
8日出荷とは
(1件の商品レビュー)
注文コード
16505886
品番
HI 96762B
内容量
1個
参考基準価格
¥55,000
税込価格
¥51,732
販売価格(税別)
¥47,900

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
バリデーターによる数値の検証と校正が可能
BEPS(バッテリーエラー予防システム)機能
内蔵タイマーにより測定までのカウントダウンが可能
GLP機能による校正状態の確認が可能
未使用時に自動電源オフ
ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます
用途
0.001mg/Lの単位まで表示する超低濃度用残留塩素計。
本器は特に飲料水などの超低濃度の遊離残留塩素の測定を目的に開発されました。
旧機種のHI 95762と比べ液晶画面は約3倍の大きさで、日常防水加工も施されました。
手で持っても台においても使いやすい横型です。
表示メッセージも分かりやすく操作も簡単です。
0.500mg/Lまでの遊離塩素の測定ができます。
セット内容
本体、測定用ガラスセル2組、9Vアルカリ電池1個、試薬100回分無償引換票、日本語取扱説明書、保証書
質量(g)
360
電源
9Vアルカリ電池1個
測定範囲(mg/L)
0.000〜0.500 (ppm)
測定項目
遊離塩素 (超低濃度)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
180×83×46
精度
(@25℃)±0.020mg/L ±測定値の3%
分解能
0.001mg/L
光源
発光源:タングステンランプ、受光部:フィルター装置付シリコンフォトセル (525nm)
電源自動OFF
10分間の未使用後
校正
1点校正/専用バリデーターにて
測定原理
DPD吸光光度法
使用環境温度(℃)
0〜50
防水仕様
日常防水

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 授業

これまで試薬で対応してきましたが、コンパクトで性能も良く満足しています。

これは注文コード16505843についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン