HI 9811-5N ポータブル多機能計 1個 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 【通販モノタロウ】 16505947

印刷プレビュー

ポータブル多機能計

HI 9811-5N ポータブル多機能計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16505947
(0件の商品レビュー)
注文コード
16505947
品番
HI 9811-5N
内容量
1個
参考基準価格
¥39,000
税込価格
¥40,932
販売価格(税別)
¥37,900

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
1本の電極でpH/EC/TDS/℃の4項目を測定
手動1点校正で操作が簡単(pHおよびEC/TDS)
日常防水機能付き
用途
pH/EC/TDS/℃の4項目を1本の電極で測定。
手動で簡単に校正が行えます。
現場での測定に適したポータブル多機能計です。
校正はpHおよびEC/TDSとも1点校正に簡素化されています。
BEPS(バッテリーエラー予防システム)により、バッテリー残量が少ないことで起こる
読み取りエラーを予防します。
仕様
EC/TDS換算率:1μS/cm=0.5mg/L(ppm)
セット内容
本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 1285-5)、9Vアルカリ電池1個樹脂製保護ケース、取扱説明書他
測定範囲
(pH)0.0〜14.0pH、(EC)0〜6000μS/cm、(TDS)0〜3000mg/L(ppm)、(温度)0.0〜60.0℃
質量(g)
230
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
145×80×36
精度
(@20℃)pH±0.1pH、EC ±2%FS、TDS ±2%FS、 温度 ±0.5℃
温度補償
自動(EC/TDSのみ)
校正
(pH)手動で1点校正、(EC/TDS)手動で1点校正
使用液
使用可能な標準液:pH:pH4.01、7.01、10.01、EC:1413μS/cm、TDS:1382ppm
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
(pH)0.1pH、(EC)10μS/cm、(TDS)10mg/L、(温度)0.1℃
電極
(pH)HI 1285-5 (電極部の長さ:100mm 直径:16mm)
防水仕様
日常防水
注意
※電極保存液は付属しておりません。
※pH校正について 【測定物が中性の場合】pH7.01の標準液をお使いください。【測定物が酸性の場合】pH4.01の標準液をお使いください。
【測定物がアルカリ性の場合】pH10.01の標準液をお使いください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン