HI 9812-5N ポータブル多機能計 1個 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 【通販モノタロウ】 16505956

印刷プレビュー

ポータブル多機能計

HI 9812-5N ポータブル多機能計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16505956
出荷目安:8日
8日出荷とは
(0件の商品レビュー)
注文コード
16505956
品番
HI 9812-5N
内容量
1個
参考基準価格
¥39,000
税込価格
¥40,932
販売価格(税別)
¥37,900

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
主な特徴
1本の電極でpH/EC/TDS/℃の4項目を測定
手動1点校正で操作が簡単(pHおよびEC/TDS)
日常防水機能付き
用途
水質調整の現場など低濃度ECの測定に最適。
pH/EC/TDS/温度を1本の電極で測定します。
校正はpHおよびEC/TDSとも1点校正に簡素化されています。
BEPS(バッテリーエラー予防システム)により、バッテリー残量が少ないことで起こる読み取りエラーを予防します。
セット内容
本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 1285-5)、9Vアルカリ電池1個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他
※ pH7.01, 1413μS/cm, 1382ppm標準液1回分付属
※ 電極洗浄液2回分付属
仕様
EC/TDS換算率:1μS/cm=0.5mg/L(ppm)
測定範囲
(pH)0.0〜14.0pH、(EC)0〜1990μS/cm、(TDS)0〜1990ppm、(温度)0〜60℃
質量(g)
230
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
145×80×36
精度
(@20℃)pH:±0.1pH、EC:±2%FS、TDS:±2%FS、温度:±0.5℃
温度補償
自動(EC/TDSのみ)
校正
(pH)手動で1点校正、(EC/TDS)手動で1点校正
使用液
使用可能な標準液:pH:pH4.01、7.01、10.01、・EC:1413μS/cm、・TDS:1382ppm
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
(pH)0.1pH、(EC) 10μS/cm、(TDS) 10ppm(mg/L)、(温度) 0.1℃
電極
(pH)HI 1285-5 (電極部の長さ:100mm 直径:16mm)
防水仕様
日常防水
注意
※電極保存液は付属しておりません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン