印刷プレビュー

ポータブル多機能計

HI 9813-5N ポータブル多機能計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16505965
商品レビューを投稿する
注文コード
16505965
品番
HI 9813-5N
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥40,932
販売価格(税別)
¥37,900

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
1本の電極でpH/EC/TDS/℃の4項目を測定
手動1点校正で操作が簡単(pHおよびEC/TDS)
日常防水機能付き
用途
水耕栽培等農業分野に適したpH/EC計。温度測定も可。
pH/EC/TDS/温度が現場で測定できる日常防水型のポータブル多機能機です。
校正はpHおよび導電率/TDSとも1点校正に簡素化されています。
BEPS(バッテリーエラー予防システム)により、バッテリー残量が少ないことで起こる読み取りエラーを予防します。
セット内容
本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 1285-5)、9Vアルカリ電池1個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他
※ pH7.01, 1413μS/cm, 1500ppm標準液1回分付属
※ 電極洗浄液2回分付属
測定範囲
(pH)0.0〜14.0pH、(EC)0.00〜4.00mS/cm、(TDS)0〜1999ppm、(温度)0.0〜60.0℃
質量(g)
230
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
145×80×36
精度
(@20℃)pH:±0.1pH、EC:±2%FS、TDS:±2%FS、温度:±0.5℃
温度補償
自動(EC/TDSのみ)
校正
(pH)手動で1点校正、(EC/TDS)手動で1点校正
使用液
使用可能な標準液:pH:pH4.01、7.01、10.01、・EC:1413μS/cm、・TDS:1500ppm
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
(pH)0.1pH、(EC)0.01mS/cm、(TDS)1ppm(mg/L)、(温度)0.1℃
電極
(pH)HI 1285-5 (電極部の長さ:100mm 直径:16mm)
防水仕様
日常防水
注意
※電極保存液は付属しておりません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。