印刷プレビュー

ポータブル項目別 吸光光度計

HI 96101 ポータブル項目別 吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16506062
出荷目安:31日
31日出荷とは
(0件の商品レビュー)
注文コード
16506062
品番
HI 96101
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥75,492
販売価格(税別)
¥69,900

 
お気に入りに追加
全部で  48  種類のバリエーションがあります
バリデーターによる数値の検証と校正が可能
BEPS(バッテリーエラー予防システム)機能
内蔵タイマーにより測定までのカウントダウンが可能
GLP機能による校正状態の確認が可能
未使用時に自動電源オフ
ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセット可能
用途
ワイドディスプレイと日常防水が特長のDPDデジタル残留塩素計複合器
手で持っても台においても使いやすい横型です。表示メッセージも分かりやすく操作も簡単です。
1台で遊離塩素と全塩素に加えpH、シアヌル酸、鉄(LR)、臭素、ヨウ素の測定ができます。
セット内容
本体、測定用ガラスセル2組、9Vアルカリ電池1個、残留塩素試薬100回分無償引換票、取扱説明書、保証書
測定範囲
(遊離塩素)0.00〜5.00mg/L (ppm)、(全塩素)0.00〜5.00mg/L (ppm)、(pH)6.5〜8.5pH、(シアヌル酸)0〜80mg/L (ppm)、(鉄 LR)0.00〜1.60mg/L (ppm)、(臭素)0.00〜10.00mg/L (ppm)、(ヨウ素)0.0〜12.5mg/L (ppm)
質量(g)
360
電源
9Vアルカリ電池1個
測定項目
遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/pH/シアヌル酸/鉄(低濃度)/臭素/ヨウ素
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
180×83×46
精度
(@25℃)遊離塩素:±0.03mg/L (ppm) ±測定値の3%、全塩素:±0.03mg/L (ppm) ±測定値の3%、pH:±0.1pH、シアヌル酸:±1mg/L (ppm) ±測定値の15%、鉄(LR):±0.01mg/L (ppm)、臭素:±0.08mg/L (ppm) ±測定値の3%、ヨウ素:±0.1mg/L (ppm) ±測定値の5%
光源
発光源:タングステンランプ、受光部:フィルター装置付シリコンフォトセル (525nm)
電源自動OFF
10分間の未使用後
校正
1点校正/専用バリデーターにて
測定原理
(残留塩素、臭素、ヨウ素)DPD法、(pH)フェノールレッド法、(シアヌル酸)比濁法、(鉄LR)TPTZ法
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
(遊離塩素)0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)、(全塩素)0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)、(pH)0.1pH、(シアヌル酸) 1mg/L (ppm)、(鉄)(LR) 0.01mg/L (ppm)、(臭素) 0.01mg/L (ppm)、(ヨウ素)0.1mg/L (ppm)
防水仕様
日常防水
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン