印刷プレビュー

ポータブル超高濃度残留塩素計

HI 96771C ポータブル超高濃度残留塩素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16506105
(0件の商品レビュー)
注文コード
16506105
品番
HI 96771C
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥85,212
販売価格(税別)
¥78,900

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
バリデーターによる数値の検証と校正が可能
BEPS(バッテリーエラー予防システム)機能
内蔵タイマーにより測定までのカウントダウンが可能
GLP機能による校正状態の確認が可能
未使用時に自動電源オフ
ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます
用途
500mg/Lまで測定可能な超高濃度残留塩素計。殺菌工程で使用される超高濃度の残留塩素(有効塩素)を測定します。モードを切り替えることで5.00mg/L以下の範囲の遊離塩素も測定できます。旧機種のHI 95771と比べ液晶画面は約3倍の大きさで、日常防水加工も施されました。手で持っても台においても使いやすい横型です。表示メッセージも分かりやすく操作も簡単です。予算に合わせてキットタイプおよび本体タイプを選択可能。
セット内容
本体、測定用ガラスセル2組、バリデーター1セット、セル面清浄用布1枚、試薬開封用はさみ、9Vアルカリ電池1個、試薬100回分無償引換票、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース
測定範囲
(全塩素)0〜500mg/L (ppm)、(遊離塩素)0.00〜5.00mg/L (ppm)
質量(g)
360
電源
9Vアルカリ電池1個
測定項目
遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (超高濃度)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
180×83×46
精度
(@25℃)全塩素:±3mg/L ±測定値の3%、遊離塩:±0.03mg/L ±測定値の3%
分解能
全塩素:1mg/L(200mg/Lまで)、10mg/L(200mg/L以上)、遊離塩素:0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)
光源
発光源:タングステンランプ、受光部:フィルター装置付シリコンフォトセル (525nm)
電源自動OFF
10分間の未使用後
校正
1点校正/専用バリデーターにて
測定原理
DPD吸光光度法
使用環境温度(℃)
0〜50
防水仕様
日常防水

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン