印刷プレビュー

メッキ槽用 ポータブルpH/ ℃計

HI 99131N メッキ槽用 ポータブルpH/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16506358
商品レビューを投稿する
注文コード
16506358
品番
HI 99131N
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥75,492
販売価格(税別)
¥69,900

 
お気に入りに追加
メッキ槽のpH測定に。
日常防水機能付き。
ホールドボタン
BEPS(バッテリーエラー予防システム)
バッテリー残量表示
用途
メッキ槽用pH計。
メッキ液などの電極に負担をかけてしまう測定にはこのメッキ用pH測定器がお勧めです。
丈夫なチタンボディーで電極を保護し、センサーの寿命を延ばします。
またアース棒としても機能し、安定した読み取りが可能です。
フラットな形状なので洗浄が簡単で、液体中の異物から感知部を守ります。
セット内容
本体、pH電極(HI 62911D)、電極洗浄液2回分、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
測定範囲
(pH)-2.00〜16.00pH、(温度)-5.0〜105.0℃
質量(g)
205
電源
単四アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
152×58×30
精度
(@20℃)pH:±0.02pH、温度:±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
温度補償
自動
電源自動OFF
8分間の未使用後
校正
自動で1点または2点校正
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
(pH)0.01pH、(温度)0.1℃
電極
(pH)HI 62911D (電極部の長さ:120mm 直径:14mm)
防水仕様
日常防水
注意
※ 電極保存液は付属しておりません
※pH校正について 【1点校正の場合】pH7.01またはpH6.86の標準液をお使いください。
【2点校正の場合】pH7.01と、pH4.01またはpH10.01の標準液の組合せ、あるいは、pH6.86と、pH4.01またはpH9.18の標準液の組合せで校正してください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。