HI 99171N 紙・皮革用 ポータブルpH/ ℃計 1個 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 【通販モノタロウ】 16506778

印刷プレビュー

紙・皮革用 ポータブルpH/ ℃計

HI 99171N 紙・皮革用 ポータブルpH/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16506778
出荷目安:8日
8日出荷とは
(0件の商品レビュー)
注文コード
16506778
品番
HI 99171N
内容量
1個
参考基準価格
¥86,000
税込価格
¥86,292
販売価格(税別)
¥79,900

 
お気に入りに追加
紙皮革のpH測定に。
日常防水機能付き。
ホールドボタン
BEPS(バッテリーエラー予防システム)
バッテリー残量表示
用途
紙・皮革用pH計。
この測定器の電極はフラットになっている為直接革製品にあててpHを測定する事が可能です。
この測定器は温度計付き日常防水型ポータブルpH計で、表面接触に最適化されて作られた
フラット電極により紙や皮革表面のpHをダイレクトに、しかも簡単に計測できます。
使用に当たっては専用のpH指示液(HI-70960)を測定対象に数滴たらして測定する事で安定した測定が可能です。
セット内容
本体、pH電極(HI 1414D)、単四アルカリ電池3個、電極洗浄液2回分、pH指示液、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
※ pH4.01, pH7.01標準液各1回分付属
測定範囲
(pH)-2.00〜16.00pH、(温度)-5.0〜105.0℃
質量(g)
205
電源
単四アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
152×58×30
精度
(@20℃)pH:±0.02pH、温度:±0.5℃(60℃まで)±1℃(60℃以上)
温度補償
自動
電源自動OFF
8分間の未使用後
校正
自動で1点または2点校正
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
(pH)0.01pH、(温度)0.1℃
電極
(pH)HI 1414D (電極部の長さ:110mm 直径:12mm)
防水仕様
日常防水
注意
※電極保存液は付属しておりません
※pH校正について 【1点校正の場合】pH7.01またはpH6.86の標準液をお使いください。
【2点校正の場合】pH7.01と、pH4.01またはpH10.01の標準液の組合せ、あるいは、pH6.86と、pH4.01またはpH9.18の標準液の組合せで校正してください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン