印刷プレビュー

食肉用pH/ ℃計

HI 99163N 食肉用pH/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16506918
商品レビューを投稿する
注文コード
16506918
品番
HI 99163N
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥86,292
販売価格(税別)
¥79,900

 
お気に入りに追加
食肉のpH測定に。
日常防水機能付き。
ホールドボタン
BEPS(バッテリーエラー予防システム)
バッテリー残量表示
用途
食肉用pH計。
この測定器は食肉用pH計になります。
付属の電極は温度センサーを内蔵し、自動温度補償機能、液絡部の詰まりを無くすオープンジャンクションを備え、そのボディには安全な素材を使用しています。ステンレスの刃が付いており電極部分を保護しているだけでなく、対象物に刺しやすいようになっております。
セット内容
本体、pH電極(FC 232D)、ステンレス刃(FC 099)、電極洗浄液2回分、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
※ pH4.01, pH7.01標準液各1回分付属
測定範囲
(pH)-2.00〜16.00pH、(温度)-5.0〜105.0℃
質量(g)
205
電源
単四アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
152×58×30
精度
(@20℃)pH:±0.02pH、温度:±0.5℃(60℃まで)±1℃(60℃以上)
温度補償
自動
電源自動OFF
8分間の未使用後
校正
自動で1点または2点校正
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
(pH)0.01pH、(温度)0.1℃
電極
(pH)HI FC232D (電極部の長さ:164mm 直径:6mm)
防水仕様
日常防水
TKG品番(2015)
5-0512-0701
注意
※ 電極保存液は付属しておりません
※pH校正について 【1点校正の場合】pH7.01またはpH6.86の標準液をお使いください。
【2点校正の場合】pH7.01と、pH4.01またはpH10.01の標準液の組合せ、あるいは、pH6.86と、pH4.01またはpH9.18の標準液の組合せで校正してください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。