印刷プレビュー

多機能指示計

HI 981405N 多機能指示計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16507548
商品レビューを投稿する
注文コード
16507548
品番
HI 981405N
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,692
販売価格(税別)
¥34,900

 
お気に入りに追加
用途
壁掛け式pH/EC指示計
本器は植物が適切に成長するためにpHおよびEC値を連続的にモニターする必要のある、農業、園芸および水耕栽培の用途に最適な測定器です。本器は溶液のpHおよびEC値をそれぞれの液晶画面に表示するので簡単に読み取りやモニターが簡単にできます。交換可能なpH電極HI 1286はゲルタイプで、接続部は防水処理が施されています。pH電極は独自の設計により、リン酸塩、硝酸塩などの高濃度の溶液による液絡部の詰まりを防ぎます。より正確なpH測定および電極の寿命を延ばすためにアース棒を備えています。また本器はコンパクトで、設置も取り扱いも簡単です。本器は連続監視が必要なあらゆる用途において理想的な測定器です。
セット内容
本体、pH電極(HI 1286)、EC電極(HI 7632)、アース棒(HI 1283)校正用ミニドライバー、ACアダプター、取扱説明書
※pH7.01, pH4.01、5.00mS/cm標準液各1回分付属
仕様
防水仕様
測定範囲
(pH)0.0〜14.0pH、(EC)0.00〜9.99mS/cm
質量(g)
300
電源
ACアダプター
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
160×110×35
精度
(@20℃)pH:±0.2pH、EC:±2%FS
温度補償
pH:- 、EC:自動 (5〜50℃)
校正
(pH)手動で1点または2点校正、(EC)手動で1点校正
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
(pH)0.1pH、(EC)0.01mS/cm

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。