印刷プレビュー

卓上型 吸光光度計 (ハウス・水耕栽培用)

HI 83225 卓上型 吸光光度計 (ハウス・水耕栽培用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16507715
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
16507715
品番
HI 83225
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥135,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
非常にコンパクトで、ハウス水耕栽培で必要とされる最も重要な肥料の三大要素で ある窒素、リン、カリウムの測定が簡単に出来ます。またHI 83225はこれらの次に重要とされる カルシウム、マグネシウム、硫酸塩も測定出来ます。 別売りのWindousソフトHI 92000を使用するとUSBケーブルによりPC接続も可能です。
セット内容
測定用ガラスセル4組、プラスチックビーカー100ml、プラスチックビーカー170ml、メスシリンダー100ml、シリンジ60ml、シリンジ5ml、漏斗1個、フィルターディスク25枚、スプーン1個、ピペット2個、炭素粉50袋、セル清浄用布1枚、はさみ1個、 ACアダプター1個、取扱説明書等
質量(kg)
0.9
測定範囲
アンモニア態窒素(HR)0〜100mg/L、アンモニア態窒素(MR)0.0〜50.0mg/L、アンモニア態窒素(LR)0.00〜10.00mg/L、カリウム(HR)20〜200mg/L、カリウム(MR)10〜100mg/L、カリウム(LR)0.0〜20.0mg/L、カルシウム0〜400mg/L、硝酸態窒素(HR)0〜300mg/L、硝酸態窒素(MR)0〜150mg/L、硝酸態窒素(LR)0.0〜30.0mg/L、マグネシウム0〜150mg/L、硫酸塩0〜100mg/L、リン(HR)0〜100mg/L、リン(MR)0.0〜50.0mg/L、リン(LR)0.00〜10.00mg/L
電源
ACアダプター、および内蔵充電池
測定項目
アンモニア態窒素(HR・MR・LR)、カリウム(HR・MR・LR)、カルシウム、硝酸態窒素(HR・MR・LR)、マグネシウム、硫酸塩、リン(HR・MR・LR)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×235×110
光源
発光源:タングステンランプ (420/ 466/ 525/ 575/ 610nm)、受光部:シリコンフォトセル
データメモリ
200データ
使用環境温度(℃)
0〜50(90%RH 結露のないこと)
PC接続
USB(Windows用ソフト HI 92000およびUSBケーブル HI 920013が別途必要)

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
16507715
HI 83225
25218699
HI 83325
卓上型 吸光光度計(農業・水耕栽培用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 卓上型 吸光光度計(農業・水耕栽培用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 1個
¥149,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。