HI 83226 卓上型 吸光光度計 (プール・温泉用) 1個 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 【通販モノタロウ】 16507733

印刷プレビュー

卓上型 吸光光度計 (プール・温泉用)

HI 83226 卓上型 吸光光度計 (プール・温泉用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16507733
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
16507733
品番
HI 83226
内容量
1個
参考基準価格
¥122,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
プール温泉での仕様に最適(Bタイプ)
PC接続
USB(Windows用ソフト:HI 92000、
およびUSBケーブルHI :920013が別途必要)
セット内容
測定用ガラスセル5組、セル洗浄用布、はさみ、ACアダプター、取扱説明書等
質量(kg)
0.9
測定範囲
11種類
電源
ACアダプター、および内蔵充電池
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×235×110
光源
発光部:ダングステンランプ(420/466/525/575/610nm)n、受光部:シリコンフォトセル
データメモリ
200データ
使用環境温度(℃)
0〜50(90%RH 結露のないこと)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン