印刷プレビュー

卓上型 吸光光度計 (ボイラー・クーリングタワー用)

HI 83205 卓上型 吸光光度計 (ボイラー・クーリングタワー用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16507742
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
16507742
品番
HI 83205
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥118,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
ボイラークーリングタワーでの仕様に最適
PC接続
USB(Windows用ソフト:HI 92000、
およびUSBケーブルHI :920013が別途必要)
セット内容
測定用ガラスセル2組、セル洗浄用布、はさみ、ACアダプター、取扱説明書等
質量(kg)
0.9
測定範囲
24種類
電源
ACアダプター、および内蔵充電池
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×235×110
光源
発光部:ダングステンランプ(420/466/525/575/610nm)n、受光部:シリコンフォトセル
データメモリ
200データ
使用環境温度(℃)
0〜50(90%RH 結露のないこと)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。