HI 83213 卓上型 吸光光度計 (下水監視用) 1個 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 【通販モノタロウ】 16507758

印刷プレビュー

卓上型 吸光光度計 (下水監視用)

HI 83213 卓上型 吸光光度計 (下水監視用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16507758
出荷目安:8日
8日出荷とは
(0件の商品レビュー)
注文コード
16507758
品番
HI 83213
内容量
1個
参考基準価格
¥175,000
税込価格
¥182,520
販売価格(税別)
¥169,000

 
お気に入りに追加
下水監視での仕様に最適
PC接続
USB(Windows用ソフト:HI 92000、
およびUSBケーブルHI :920013が別途必要)
セット内容
測定用ガラスセル4組、DO分析用ガラス瓶(60ml),セル洗浄用布、はさみ、ACアダプター、取扱説明書等
質量(kg)
0.9
測定範囲
24種類
電源
ACアダプター、および内蔵充電池
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×235×110
光源
発光部:ダングステンランプ(420/466/525/575/610nm)n、受光部:シリコンフォトセル
データメモリ
200データ
使用環境温度(℃)
0〜50(90%RH 結露のないこと)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン