HI 83200 卓上型 吸光光度計(多目的用途) 1個 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 【通販モノタロウ】 16507812

印刷プレビュー

卓上型 吸光光度計(多目的用途)

HI 83200 卓上型 吸光光度計(多目的用途) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16507812
出荷目安:8日
8日出荷とは
(0件の商品レビュー)
注文コード
16507812
品番
HI 83200
内容量
1個
参考基準価格
¥200,000
税込価格
¥193,320
販売価格(税別)
¥179,000

 
お気に入りに追加
1台で44項目の測定が可能。操作が簡単。
発光源はタングステラプを採用し、優れた安定性と測定再現を実現
200データの保存機能とUSBケーブルを使用してのデ-タ転送も可能
用途
HI 83200は1台で最大44項目まで測定可能な吸光光度計です。 高価な分析装置での測定や外部の検査機関での測定とは異なり、現場での水質チェックに最適です。
専用の試薬を使用することで、手軽に測定を行えます。 測定項目はカリウム、カルシウム、マグネシウム、硫酸塩など合計44種類です。
セット内容
測定用ガラスセル4組、DO分析用ガラス瓶(66ml)、セル洗浄用布、はさみ、ACアダプター、取扱説明書等
質量(kg)
0.9
測定範囲
アルミニウム0.00〜1.00mg/L、アルカリ度0〜500mg/L(CaCO3換算)、アンモニア態窒素(MR)0.0〜10.0mg/L、アンモニア態窒素(LR)0.00〜3.00mg/L、臭素0.00〜8.00mg/L、カルシウム0〜400mg/L、遊離塩素0.00〜2.50mg/L、全塩素0.00〜3.50mg/L、二酸化塩素0.00〜2.00mg/L、六価クロム(HR)0〜1000μg/L、六価クロム(LR)0〜300μg/L、色度0〜500PCU(度)、銅(HR)0.00〜5.00mg/L、銅(LR)0〜1000μg/L、シアヌル酸0〜80mg/L、フッ化物0.00〜2.00mg/L、カルシウム硬度0.00〜2.70mg/L、マグネシウム硬度0.00〜2.00mg/L、ヒドラジン0〜400μg/L、ヨウ素0.0〜12.5mg/L、鉄(HR)0.00〜5.00mg/L、鉄(LR)0〜400μg/L、マグネシウム0〜150mg/L、マンガン(HR)0.0〜20.0mg/L、マンガン(LR)0〜300μg/L、モリブデン0.0〜40.0mg/L、ニッケル(HR)0.00〜7.00g/L、ニッケル(LR)0.000〜1.000mg/L、硝酸態窒素0.0〜30.0mg/L、亜硝酸塩(HR)0〜150mg/L、亜硝酸態窒素(LR)0.00〜0.35mg/L、溶存酸素0.0〜10.0mg/L、オゾン0.00〜2.00mg/L、pH6.5〜8.5pH、リン酸塩(HR)0.0〜30.0mg/L、リン酸塩(LR)0.00〜2.50mg/L、リン0.0〜15.0mg/L、カリウム(HR)20〜200mg/L、カリウム(MR)10〜100mg/L、カリウム(LR)0.0〜20.0mg/L、シリカ0.00〜2.00mg/L、銀0.000〜1.000mg/L、硫酸塩0〜100mg/L、亜鉛0.00〜3.00mg/L
電源
ACアダプター、および内蔵充電池
測定項目
アルミニウム、アルカリ度、アンモニア態窒素(MR・LR)、臭素、カルシウム、遊離塩素、全塩素、二酸化塩素、六価クロム(HR・LR)、色度、銅(HR・LR)、シアヌル酸、フッ化物、カルシウム硬度、マグネシウム硬度、ヒドラジン、ヨウ素、鉄(HR・LR)、マグネシウム、マンガン(HR・LR)、モリブデン、ニッケル(HR・LR)、硝酸態窒素、亜硝酸塩(HR)、亜硝酸態窒素(LR)、溶存酸素、オゾン、pH、リン酸塩(HR・LR)、リン、カリウム(HR・MR・LR)、シリカ、銀、硫酸塩、亜鉛
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×235×110
光源
発光部:ダングステンランプ(420/466/525/575/610nm)n、受光部:シリコンフォトセル
データメモリ
200データ
使用環境温度(℃)
0〜50(90%RH 結露のないこと)
PC接続
USB(Windows用ソフトHI 92000、およびUSBケーブルHI 920013が別途必要)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン