印刷プレビュー

低導電率水用 ポータブルpH/ ℃計

HI 99191 低導電率水用 ポータブルpH/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16507968
商品レビューを投稿する
注文コード
16507968
品番
HI 99191
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥84,132
販売価格(税別)
¥77,900

 
お気に入りに追加
低導電率水のpHを測定可能
1点もしくは2点の自動校正
日常防水機能付き
自動温度補償付き
測定安定表示
BEPS(バッテリーエラー予防システム)
バッテリー残量表示
用途
低導電率水の測定用pH計。
"多くの飲料水のプラントはその水源として、地表水(湖沼、河川など)や地下水を使用します。
地表水は導電率が低く、一般的にミネラル含有量が低いです。石灰岩、苦灰石(ドロマイト)、石膏を通して濾過している地下水は地表水よりも高いミネラル含有量になります。
また、ミネラル含有量が非常に低い地下水源もあります。
ミネラル含有量が低いほど導電率は低くなり、pH測定は困難です。
pH計は測定サンプルの導電性に影響される電気化学的な構造であるため、低い導電率の水の測定が課題となっています。
HI 99191は、FC 215Dという増幅器内蔵pH電極を使用しています。
FC 215Dは、3つのセラミックジャンクションと特殊な高感度のガラス電極膜を持っており、低導電率のサンプルのpH測定を可能にします。
"
セット内容
本体、pH電極(FC 215D)、電極洗浄液、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
※pH4.01, pH7.01標準液各1回分付属、※電極保存液は付属しておりません
測定範囲
(pH)-2.00〜16.00pH、(温度)-5.0〜105.0℃
質量(g)
205
電源
単四アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
152×58×30
精度
(@20℃)pH:±0.02pH、(温度)±0.5℃(60℃まで)±1℃(60℃以上)
温度補償
自動
電源自動OFF
8分間の未使用後
校正
自動で1点または2点校正
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
(pH)0.01pH、(温度)0.1℃
電極
(pH)FC 215D
防水仕様
日常防水
注意
※ 電極保存液は付属しておりません
※pH校正について 【1点校正の場合】pH7.01またはpH6.86の標準液をお使いください。
【2点校正の場合】pH7.01と、pH4.01またはpH10.01の標準液の組合せ、あるいは、pH6.86と、pH4.01またはpH9.18の標準液の組合せで校正してください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。