印刷プレビュー

皮膚・毛髪用 ポータブルpH/ ℃計

HI 99181N 皮膚・毛髪用 ポータブルpH/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16508792
商品レビューを投稿する
注文コード
16508792
品番
HI 99181N
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥86,292
販売価格(税別)
¥79,900

 
お気に入りに追加
皮膚毛髪のpH測定に。日常防水機能付き。ホールドボタン
BEPS(バッテリーエラー予防システム) バッテリー残量表示
セット内容
本体、pH電極(HI 1414D/50)、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
pH4.01、 pH7.01標準液各1回分付属、皮膚専用電極洗浄液電極洗浄消毒液各2回分
用途
この測定器は温度計を内蔵した日常防水型のポータブルpH計で、特に皮膚のチェック様に設計されており、化粧品や薬の生物科学適合性を調査する研究室にとって不可欠な物です。HI-1414D/50の電極先端部分がフラットな為測定器を直接肌に押し付けて測定する事が可能です。
質量(g)
205
電源
単四アルカリ電池3個
測定範囲(℃)
-5.0〜105.0
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
152×58×30
精度
(@20℃)pH±0.02pH、温度 ±0.5℃(60℃まで)±1℃(60℃以上)
測定範囲(pH)
-2.00〜16.00
温度補償
自動
電源自動OFF
8分間の未使用後
校正
自動で1点または2点校正
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
(pH)0.01pH、(温度)0.1℃
電極
(pH)HI 1414D/50 (電極部の長さ:50mm 直径:12mm)
防水仕様
日常防水
注意
※電極保存液は付属しておりません
※pH校正について 【1点校正の場合】pH7.01またはpH6.86の標準液をお使いください。【2点校正の場合】pH7.01と、pH4.01またはpH10.01の標準液の組合せ、あるいは, pH6.86と、pH4.01またはpH9.18の標準液の組合せで校正してください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。