ナック・ケイ・エス
ナック・ケイ・エスの 道路用品
ナック・ケイ・エスの 安全ミラー
ナック・ケイ・エスの ミラー用オプション
アンゼンミラー用天井吊下金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
16510475
品番
3ATK48【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,298
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
倉庫や車庫、工場内などの屋根や天井のある場所にアンゼンミラーを吊下共架させる場合に必要な金具です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
支柱サイズ(mm)
Φ48.6×600H
付属品
内蓋式キャップ
材質
炭素銅銅管、鋼板(SS400)、静電粉体塗装(橙色)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。