印刷プレビュー

Intuos comic medium

CTH-680/S3 Intuos comic medium wacom(ワコム) 16513446
CTH-680/S3 Intuos comic medium wacom(ワコム) 16513446   CTH-680/S3 Intuos comic medium wacom(ワコム) 16513446
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
16513446
品番
CTH-680/S3
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
筆圧対応のペンとマルチタッチ機能を兼ねそなえたペンタブレットIntuos pen & touchに、コミックイラスト向けソフト「CLIP STUDIO PAINT PRO」を付属。コミック制作を快適にはじめるための特別パッケージです。徹底的にイラスト、コミックを描きたい方におすすめです。
1024レベル筆圧対応のペンを使えば、まるで紙に絵筆やペンで描くような感覚でイラスト、マンガなどの創作を楽しむことができます。デジタル制作なので、好きなだけやり直しも可能です。
イラスト、マンガ制作に適したCLIP STUDIO PAINT PROのダウンロードが可能です。PCにダウンロードすれば、すぐに制作が始められます。
マルチタッチ操作にも対応。スマートフォンの操作で使うような拡大、スクロール、回転などのマルチタッチ機能を使うことができます。また、4つのエクスプレスキー(ファンクションキー)にお気に入りのショートカットの設定ができ、作業効率もUPします。
大きい描画エリアながら、ノートパソコンと一緒にしまえるサイズ感で持ち運びにも便利。右利きでも左利きでも使えるスリムなペンタブレットです。
仕様
筆圧感知、コードレス、電池レス、筆圧レベル:最高1024レベル
セット内容
タブレット本体、ペン(消しゴム付き筆圧ペン)、ドライバCD-ROM、クイックスタートガイド、替え芯3本(本体裏面)、カラーペンリング(黒)、ペンホルダー(黒)、USB接続ケーブル、アプリケーションインストールガイド
質量(g)
約520(USBケーブル除く)
対応OS
【Windows】USBポートを標準装備したコンピュータ、Windows 8/Windows 7(SP1以降)/Vista(SP2以降)、インターネット接続、【Mac】USBポートを標準装備しIntelプロセッサを搭載したMac、Mac OS X 10.6.8以降、インターネット接続
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×221.5×10.1
機能
マルチタッチ機能
読取(mm)
216×135
分解能(mm)
読取/最高0.01
読取
電磁誘導方式
読み取り速度
最高133ポイント/秒
キー
ファンクションキー/4個

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 漫画を描く

趣味の漫画を描くのに定番のこれは気にっています。

これは注文コード16513446についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社宮本電気 様 [2016-03-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。