現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07658527/2026/09/28 06:15:48
SS400 【オーダー】一般構造用鋼板 SS400 ノーブランド 16515278
ノーブランド
【オーダー】一般構造用鋼板 SS400
注文コード16515278
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,646~
特長:溶断品
注意:※鋼板製品の特性から発錆している場合があります。
材質:SS400
切断公差:±1.5mm
板厚公差:JISG3193(表5)のとおり
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)