DCMT11T304-PM5 WSM20 旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20 ワルター 16528885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番802-3435
内容量1個注文コード16528885品番DCMT11T304-PM5 WSM20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

旋盤チップ(ポジチップ)です。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。
旋削加工。
仕様コーティング超硬トラスコ品番802-3435材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーPM5ブレーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする