印刷プレビュー

スチール製網台車

NHT-307 スチール製網台車 金沢車輌 16535907
NHT-307 スチール製網台車 金沢車輌 16535907   NHT-307 スチール製網台車 金沢車輌 16535907
取扱い終了 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
(2件の商品レビュー)
注文コード
16535907
品番
NHT-307
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
大きさの不揃いなものを一度に運べる便利な台車
網の両面開きは他にはない利点です。(通常は長手側片面開きタイプの場合が多い)
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
耐荷重(kg)
300
ハンドル高さ(mm)
910
キャスター径(Φmm)
130
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
980×635×910
材質
スチール
質量(kg)
31.5
キャスター
前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター
材質(キャスター)
ノーカーボングレーゴム
金網高さ(mm)
510
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
材質(荷台)
スチール
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000
沖縄地方数量1につき¥5,000
離島数量1につき¥5,000

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
16535907
NHT-307
25887847
NHT-307-LH
スチール台車(金網付) 金沢車輌 スチール台車(金網付)
金沢車輌 1台
¥24,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 商品運搬

網、持ち手の取り外しが出来、商品によって使い分けが出来て便利です。
動きもスムーズで頑丈に出来ているため大変満足しています。

これは注文コード16535907についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-14]

満足度:

用途: 運搬

いいんじゃ無いですか?

これは注文コード16535898についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 パルセスイン京都 様 [2016-05-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。