#18 ステンレス針金 モノタロウ 16540965

ステンレス針金

(20件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード16540965 品番#18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)約95〜100 ワイヤー径(Φmm)1.1〜1.2 材質ステンレス304 質量(kg)1 番手#18
注意
※質量が基準となりますので、長さは多少異なり目安としております。
※切断にはニッパー等の工具で行ってください。
※重量物の固定、吊下げには使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16540965 #18 10282456 #18 ステンレス 結束線(1kg巻) ステンレス線 ファスリンク 結束線(1kg巻) ステンレス線 ファスリンク 1巻 2,398 税込2,638 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16540956
2018-05-09
用途:
防鳥網張に使用中
稲千場 様 (農・林・水産業)

チョット長さが足りない時も在りますが大体は、足りているので便利です。

対象商品:
16540974
2017-10-20
用途:
農作業
ひかげワサビ店 様 (農・林・水産業)

イノシシ対策の柵の補修に使用しいおります。 ヤブの中を持ち歩くので、ボビン巻きは便利です。 もっと太い径の針金もボビン巻きの仕様があると良いのですが・・・

対象商品:
16540956
2017-12-31
用途:
ポールの支線

家庭用電力引き込み柱の支線に使用しました。
強度も十分で、腐食もなく満足しています。

対象商品:
16540956
2017-10-13
用途:
工作

安かったです。使いやすかったです。またよろしくお願いします

対象商品:
16540956
2017-08-07
用途:
テレビアンテナ設置工事に使用
ADACHI・EDS 様

アンテナの支線や、同軸ケーブルのケーブリングメッセンに使っています。20mほどのケーブリングには十分で#16の太さで使い勝手が良く、
値段も格安で重宝しています。

対象商品:
16540956
2017-05-16
用途:
アンテナ支線
原田 農園 様 (農・林・水産業)

無線八木アンテナを建てるのに、支線として使おうと購入。地デジ対策の時に使っていたステン線と変わらないので、問題ないと思います。今建築中なので予想ですが・・・。

対象商品:
16540974
2017-03-08
用途:
工作
コマツホームサービス 様

やすかったです。たいへん助かりました。無くなったらまた買います

対象商品:
16540956
2017-03-08
用途:
いろいろなメンテナンス

10個(単位)以上はスケールメリットがあれば良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする