用途空圧シリンダの駆動切換用に
オプションサージキラー・ランプ付 / 外部パイロット / サージレス / 低発熱・省電力回路
接続口径【P・R1・R2ポート】-
種類ベース搭載用単体バルブ
弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁
電圧(V)DC12
保護構造防塵(IP40相当)
消費電力(W)0.1
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5〜55
最低使用圧力(MPa)0
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
手動操作方式ノンロック・ロック共用形
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
リード線長さ(mm)500
パイロット排気方法主弁・パイロット弁個別排気形
周囲温度(℃)-5〜55(凍結なきこと)
保持電流(A)0.01
電線接続方式E形コネクタ、リード線付
RoHS指令(10物質対応)対応
最低パイロット圧力(MPa)0.2〜0.7
切替位置数2位置シングル
A・Bポート管接続口径-