DRY-FH330 DRY-FH330 ドライブレコーダー 1台 ユピテル 【通販モノタロウ】 16651258

印刷プレビュー

DRY-FH330 ドライブレコーダー

DRY-FH330 DRY-FH330 ドライブレコーダー ユピテル 16651258
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
16651258
品番
DRY-FH330
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
常時録画タイプ(車両動作に関係なく、エンジン始動時から連続して映像を記録)
もしもの事故でもしっかり記録!310万画素CMOS採用 Full HD ドライブレコーダー
Full HD&310万画素CMOS搭載でより高画質・高精細に!
常時録画中でも記録ボタンで、ワンタッチ記録!しっかり保存
映像記録のON/OFFは、エンジンのON/OFFに連動
スーパーキャパシタ搭載で記録映像を守る!
視野角 対角104°で広い範囲をサポート
LEDバックライト搭載 1.5インチTFT液晶で、すぐその場で確認できる
付属品
5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)、ブラケット、microSDカード(4GB)、取扱説明書、保証書
電源電圧(V)
12
構成
(録画ファイル)常時録画:1分単位、ワンタッチ録画:40秒単位
視野角
レンズ画角/対角104°、最大記録画角/対角104°(水平92°、垂直48.5°)
画面サイズ
1.5インチ フルカラーTFT液晶
フレームレート
30コマ/秒
音声
ON/OFF可能
注意
※本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。
※本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損傷、破損による損害については、弊社は一切その責任を負いません。
※本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。
※本機は取扱説明書に従って正しく取付けしてください。誤った取付けは、道路運送車両法違反となるばかりか、交通事故やけがの原因となります。
※運転者は走行中に液晶画面などを注視したり、操作しないでください。
※LED式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。それにより発生した損害については弊社は一切責任を負いません。
※被写体や周辺環境などの要因により記録可能時間が、変わることがあります。
※本機の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤動作を起こす可能性があります。
※テレビアンテナの近くで使用すると、テレビ受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。
※本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン


モノタロウカレンダープレゼント