![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07639292/ | 2026/10/22 11:20:36 |
![]() | テラモト 【オーダー】オーダーサイズマット 筋入ゴムマット |
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。 2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。 |
|
|
| 特長: | 弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 |
|---|---|
| 用途: | ゴムマット、長尺、ロール、滑り止めマット、作業現場、エレベーターなどに |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | 合成ゴム |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

