※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0
注文コード16675672
品番MGPL50-75Z-P5DWL
参考基準価格(税別)¥70,460
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ種類・使用圧力範囲など196種類から選べます
他の種類を見る
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。