福角丼15-15H 黒 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(50枚) 注文コード16691809 品番12320
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
材質PPF 寸法(mm)外寸:147×147×31 レンジ 耐熱温度(℃)130 適合フタ12324
注意
※蓋は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする