画像準備中

デザートカップ クリスマスブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(8個) 注文コード16704041 品番40043
参考基準価格(税別)¥2,104 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

メッセージ入りのクリスマスにぴったりなデザートカップ。

仕様【オーブン】不可 材質陶器 容量(mL)120 寸法(Φ×mm)60(80)×H55 レンジ不可 食器洗浄機×
注意
※急熱、急冷の場合に破損の可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする