印刷プレビュー

ノンフライオーブン(マイコン)

TS-D067B ノンフライオーブン(マイコン) ツインバード 16709647
 
TS-D067B ノンフライオーブン(マイコン) ツインバード 16709647   TS-D067B ノンフライオーブン(マイコン) ツインバード 16709647   TS-D067B ノンフライオーブン(マイコン) ツインバード 16709647   TS-D067B ノンフライオーブン(マイコン) ツインバード 16709647   TS-D067B ノンフライオーブン(マイコン) ツインバード 16709647
商品レビューを投稿する
注文コード
16709647
品番
TS-D067B
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,932
販売価格(税別)
¥12,900

 
お気に入りに追加
話題のコンベクションオーブン!
ノンフライ料理でカロリーOFF!ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。油を使わないから、油の片づけの手間も少なくてすみます。置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。
ミラーガラスにより庫内の熱を外に逃がしにくくなっているため、素早く庫内の温度を上昇させます。オーブンだと余熱などで時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。
温度は 80 ℃ 〜 230 ℃、10 ℃ 刻みで設定出来るので、細かい温度設定が必要なお菓子作りにも便利です。
お手軽便利な自動トースト機能搭載。
朝も夜も使える 30 種類のおすすめレシピも付属しているので、料理の幅も広がります。
トースト4枚を1度で焼ける広い庫内。ワイヤーラックの格子網付き。
消費電力(W)
1200
ブラック
周波数(Hz)
50/60
付属品
天板
質量(kg)
5.5
電源(V)
AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)
80〜230(10℃刻み)
天板寸法(mm)
285×240、(積載可能)265×220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×400×225
電源コード(m)
1.4
網サイズ(mm)
280×240
庫内寸法(mm)
280×270×90
タイマー
最長60分
RED BOOK VOL.14春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編: 201

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。