印刷プレビュー

クルクル回転モップセット

E-3519 クルクル回転モップセット パール金属 16716708
E-3519 クルクル回転モップセット パール金属 16716708   E-3519 クルクル回転モップセット パール金属 16716708
(23件の商品レビュー)
注文コード
16716708
品番
E-3519
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,229
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税別)
¥2,990

お気に入りに追加

こんなお得な商品も!

M201502 回転モップセット手回し式 モノタロウ 61080023 モノタロウ
回転モップセット手回し式
¥2,190
モップの柄を押し込むだけでラクラク回転。回転させてきれいに洗浄、しっかり脱水。手を汚さずにどこでもラクにお掃除できます。
種類
回転モップ
セット内容
モップ×1本、ヘッド×2個、バケツ×1個
材質(本体)
ポリプロピレン、ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(バケツ)約455×270×285
材質(ヘッド)
ポリエステル、ポリプロピレン
材質(バケツ)
ポリプロピレン
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
(モップ)400×990〜1330
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 949

平均満足度:3.96  総レビュー件数:23 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 床の清掃

最初のモップのセットやバケツの中で回転させるまでに苦労し、使用後のモップがあまりきれいにならないので☆1つ減らしました。
でも床掃除は楽になりましたので買って良かったです。

これは注文コード16716708についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社セーコウ 様 [2018-10-23]

満足度:

用途: 床を水拭き

以前使っていたものより、モップ部分にボリュームがあるので使いやすい!楽です。

これは注文コード16716708についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ユトリエル 様 [2018-09-01]

満足度:

用途: 室内掃除用

素晴らしい商品(機能性・アイデア)を購入することができて満足しています。

これは注文コード16716708についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 NDS株式会社 様 [2018-08-29]

満足度:

用途: 事務所の掃除

事務所の掃除用に購入しました。非常に使いやすいです。

これは注文コード16716708についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-17]

満足度:

用途: 現場の清掃

モップの柄がやや華奢な感じですが丁寧に使えば大丈夫かな。回転機構もゆっくり始めるのがコツでしょう。

これは注文コード16716708についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 クラレテクノ株式会社 様 [2018-06-28]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 実家の床、畳拭き用

2回程使ってみて、今まで使っていた足踏み式が良いと思います。
これは洗う作業がメンドクサイし、人によっては非常に重いと思います。

しかし、3回目使って気が付きました、洗う時にモップ面の軸がずれて回転できなくなるのでめんどくさかったのですが、只でさえ洗う時重いのですがそれを更に軸がぶれる余地が無くなる位強力に押して洗うと、使えるのに気が付きました、、、、直ぐ壊れるかなw。

自分は替えのモップ込みで3k切って買えたので文句有りません。

これは注文コード16716708についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-19]

満足度:

用途: 工場内の清掃

水切りもしやすく便利です。工場内のモップをすべてこちらに変更中です。

これは注文コード16716708についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-14]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 工場ない油拭き取りに仕様。

汚れたモップを手で洗わなくてよく、水キレが良い事。

これは注文コード16716708についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。