ストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)50 寸法T(mm)20 寸法H(mm)35 注文コード16731663 品番SBZK-50-35-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は寸法A・寸法T・寸法Hなど248種類から選べます 他の種類を見る
タイプストレート 穴タイプザクリ穴 表面処理四三酸化鉄皮膜 寸法A(mm)50 寸法H(mm)35 寸法T(mm)20 寸法X(mm)8 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)6.5 寸法d3(mm)6.5 材質S45C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16731216
2021-02-09
用途:
位置決め

特に改善を必要とするところはありません。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする