印刷プレビュー

パックテスト

WAK-Cblt パックテスト 共立理化学研究所 16742206
(49件の商品レビュー)
注文コード
16742206
品番
WAK-Cblt
内容量
1箱(40回分)
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,985
販売価格(税別)
¥3,690

 
お気に入りに追加
全部で  68  種類のバリエーションがあります
セット内容
チューブ 40本(5本入りラミネート袋 8袋)、K-1試薬(液体) 1本、
K-2試薬(小パック)40本、専用カップ 1個、カッター 1個、
保存袋 1枚、標準色(ケース入り) 1枚、使用法 1部
測定範囲
0、0.5、1、2、5、10以上(mg/L)
測定項目
コバルト
反応時間
3分
測定原理
PAN比色法
反応変色
黄〜濃緑
主な用途
工程管理、排水管理
TGK品番
211-80-28-68
対応
-
有効期限
(製造より)14ヶ月
関連資料 使用方法  
注意
※パックテスト遊離シアンは、チューブに検水を吸い込む前に、同梱されているK-1 試薬を用いた操作が必要となります
※毒物及び劇物指定令の一部改正に伴い、一部商品につきまして2018年7月1日より新たに劇物指定となるため、弊社での取り扱いを終了しました。
チューブに検水を吸い込む前に、同梱されているK-1試薬、
およびK-2試薬を用いた操作が必要となります。K-2試薬は強酸性です。
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 138

平均満足度:4.61  総レビュー件数:49 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 水質検査

簡単で扱いやすく、測定値も分かりやすいので大変重宝しています。

これは注文コード02852595についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-05]

満足度:

用途: 水質分析時

簡易水質分析には非常に適した商品です。今後も使用したいと思います。

これは注文コード02852491についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-26]

満足度:

用途: 排水前に基準値内に入っているかどうかを確認する為に使用しています。

簡単に測定でき、低レンジでの測定値はそこそこ正確なので、この商品に
関しては満足しています。

これは注文コード25446217についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 レヴアル 様 [2018-10-06]

満足度:

用途: 検査

使用はしばらくあとのなると思いますが、従来品と違いがないと思ってます。

これは注文コード25446208についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 大和板紙株式会社 様 [2018-09-25]

満足度:

用途: 浄化槽管理の残留塩素検査

特にありません。 今のままでいいかと思います、 有難う御座いました。

これは注文コード02852245についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-09]

満足度:

用途: 排水の自主点検

簡易テストなので、それほど誤差もなくとても良いものです。

これは注文コード09465915についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社月村電化工業所 様 [2017-11-17]

満足度:

用途: 水質調査に使用。

とてもいい物で満足しています。ただ納品に時間がかかってしまって、もう少し取り寄せに時間がほしいところです。

これは注文コード09465951についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 清水建設株式会社 様 [2017-09-07]

満足度:

用途: 水質調査

急ぎで必要になり購入しました。注文から商品到着まで2日で届いたので助かりました。製品も使用方法が簡単で問題なく使用できています。

これは注文コード02852491についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。