80×80 レジ用サーマルロールペーパー 1巻 モノタロウ 【通販モノタロウ】 16742906

印刷プレビュー

レジ用サーマルロールペーパー

80×80 レジ用サーマルロールペーパー モノタロウ 16742906
80×80 レジ用サーマルロールペーパー モノタロウ 16742906   80×80 レジ用サーマルロールペーパー モノタロウ 16742906
(22件の商品レビュー)
注文コード
16742906
品番
80×80
内容量
1巻
税込価格
¥193
販売価格(税別)
¥179

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
幅(mm)
80
長さ(m)
約63
種別
感熱紙
紙厚(mm)
0.07
タイプ
普通保存
芯径(mm)
12
外径(mm)
80
注意
※高温・多湿の場所や、直射日光のあたる場所は避けてください。
※次の物に接触した場合、記録部が変色する事がありますので注意ください。(テープ、修正液、のり、塩化ビニール、消しゴム、マジック、サインペン、ジアゾ複写機等)
※感熱紙に摩擦熱を与えると発色する事がありますので注意ください。
※濡れた手や汗ばんだ手で触れないようにしてください。
RED BOOK VOL.13秋号 厨房機器・キッチン用品編: 432
RED BOOK VOL.14春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編: 576

平均満足度:4.91  総レビュー件数:22 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 事務仕事

安いのが良いです。あと1本ずつの個包装なのでストックがしやすいです。

これは注文コード16742906についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-08]

満足度:

用途: XE-A147

シャープのXE-A147にジャストです。純正品の半額以下ですが問題ありません。

これは注文コード16742897についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-22]

満足度:

用途: POSレジ用

コスパ・使用感ともに大変満足しております。
またよろしくお願いいたします。

これは注文コード16742897についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 坂東石油 株式会社 様 [2018-05-15]

満足度:

用途: レジペーパーの交換時

他社のレジペーパーを使っていましたが、使用感も遜色無いですしコスパがこちらの方が良いので良かったです。また、一袋単位で購入できるのも良いです。

これは注文コード16742897についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 P-FACTORY株式会社 様 [2017-10-22]

満足度:

用途: 受付機レシートとして

大量に使用するので、コスト的に助かっています。品質も弊社では十分です。

これは注文コード16742906についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-01]

満足度:

用途: レシート

コストパホーマンスがいいです。使ってる感じ何も困らないです。

これは注文コード16742897についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社中原電器商会 様 [2017-11-19]

満足度:

用途: 店頭レジのペーパーとして

他社の製品と比べても違いはないし、コスト的に安く買えたので満足しています。

これは注文コード16742897についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 P-FACTORY株式会社 様 [2017-10-19]

満足度:

用途: 何回かリピートしていますが

TECのレジで使用しています。全く問題ありません。次回も購入します。

これは注文コード16742897についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-26]
  1

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン