スクエアブレッド型 0.5斤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16752806 品番46159
参考基準価格(税別)¥1,575 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

0.5斤のミニサイズの食パンを焼いて、おしゃれなカフェ風ハニートーストはいかがでしょうか。
熱伝導がよく、耐久性に優れています。
フタはスライド式なのでフタがしやすく、どちら側からでも付けることができます。また、持ち上がって外れる心配はありません。
フタを外して焼くと、山型食パンも作れます。
【お手入れ方法】
初めてご使用の時は、型を傷つけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
ご使用後は、錆を防ぐために早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、十分乾燥させて保管してください。

材質スチール(アルミメッキ) 補強材:ステンレス(18-0) 寸法(mm)95×95×H95 (フタ付109×122×H103) 容量(mL)約800 質量(g)約225 食器洗浄機不可
注意
※焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしないように取り扱いください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※製造都合上、スリ傷がある場合がございますが、ご使用いただく際に支障はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする