cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
NOVACART チューリップ型 80 ブラウン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(200個)
注文コード
16823601
品番
94910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,660
イタリアの老舗紙メーカーのノヴァカルト製です。
型に直接生地を流し、焼成することができます。
仕様
【オーブン】可
材質
紙
色
ブラウン
寸法(Φ×mm)
底50×H80
レンジ
可
素材
紙
注意
※油分の多い食品は高温になりすぎる場合がありますのでご注意ください。