画像準備中

ロングエプロン SP002-93

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16824617 品番95199
参考基準価格(税別)¥4,975 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

キレイをキープする撥水撥油加工がされている、シンプルなロングエプロンです。右側にポケットがついています。
エコマーク認定商品(PETボトル再生繊維が表生地に60%以上使用されています)

材質ストレッチギャバジン(ポリエステル80%、綿20%) サイズフリー 下部共通91(ひも巾部分含む) ウエスト(cm)100 裾廻り(cm)72 ひも長(cm)【腰】263 ひも幅(cm)【腰】5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする