cotta
cottaの エプロン
cottaの 作業用エプロン
エプロン BW5502-21
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16824879
品番
95239
参考基準価格(税別)
¥5,452
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
左ポケットの2本ラインがポイントのエプロンです。ハリのあるツイル素材を使用しています。
エプロンは、シルバーのバックルで首ひもの調節可能です。ポケットの後ろ側にはマチがついています。
材質
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
色
ホワイト/ブラック
サイズ
フリー
幅(cm)
【胸当て】25
ウエスト(cm)
94
裾廻り(cm)
108
ひも長(cm)
【首】73、【腰】90(×2)
前中心丈(cm)
94
ひも幅(cm)
【首】3、【腰】2.5